Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 194E LOAD SWITCH ACTUATOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 194E LOAD SWITCH ACTUATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194E-HE4G-175

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Mit Griff rot/gelb - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901399

Hersteller Artikelnummer

194E-HE4G-175

Hersteller Typ

194E-HE4G-175

Hersteller Artikel Nr.:

194E-HE4G-175

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Mit Griff rot/gelb:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.041 kg

Allen-Bradley 194E-HE4G-175 Betätigungshandgriff, Größe 4, grün, Schachttiefe 175 mm, für 194E (194E-HE4G-175). Griffaufsatz für Türdurchführungs-Betätigung.