Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 194L 44 MM PLASTIC OPERATING SHAFT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 194L 44 MM PLASTIC OPERATING SHAFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194L-G2830

  • Länge - 44 mm

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.005 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901506

Hersteller Artikelnummer

194L-G2830

Hersteller Typ

194L-G2830

Hersteller Artikel Nr.:

194L-G2830

Länge:

44 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Allen-Bradley 194L-G2830 Bedienachse aus Kunststoff, 44 mm, für 194L Steuer-Lastschalter (194L-G2830). Standardachse für Türdurchführungs-Betätigung.