Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 194L 57 MM PLASTIC OPERATING SHAFT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 194L 57 MM PLASTIC OPERATING SHAFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194L-G3195

  • Länge - 57 mm

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.006 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901510

Hersteller Artikelnummer

194L-G3195

Hersteller Typ

194L-G3195

Hersteller Artikel Nr.:

194L-G3195

Länge:

57 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Allen-Bradley 194L-G3195 Bedienachse aus Kunststoff, 57 mm (194L-G3195).