Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 194L CONTROL AND LOAD SWITCH ACTUATOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 194L CONTROL AND LOAD SWITCH ACTUATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194L-HC6G-175

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Mit Griff rot/gelb - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901523

Hersteller Artikelnummer

194L-HC6G-175

Hersteller Typ

194L-HC6G-175

Hersteller Artikel Nr.:

194L-HC6G-175

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Mit Griff rot/gelb:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.084 kg

Allen-Bradley 194L-HC6G-175 194L Steuer-Lastschalter-Betätigung, Griffgröße 6, Typ G (grün), 175 mm (194L-HC6G-175). Handgriff für Türdurchführungs-Betätigung von 194L Steuer-Lastschaltern.