Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 194L CONTROL AND LOAD SWITCH ACTUATOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 194L CONTROL AND LOAD SWITCH ACTUATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194L-HE4A-350

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Nein

  • Mit Griff rot/gelb - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901532

Hersteller Artikelnummer

194L-HE4A-350

Hersteller Typ

194L-HE4A-350

Hersteller Artikel Nr.:

194L-HE4A-350

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Nein

Mit Griff rot/gelb:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.018 kg

Allen-Bradley 194L-HE4A-350 194L Betätigung Typ A, 350 mm (194L-HE4A-350). Handgriff für Türdurchführungs-Betätigung von 194L Steuer-Lastschaltern.