Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 194L CONTROL AND LOAD SWITCH ACTUATOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 194L CONTROL AND LOAD SWITCH ACTUATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194L-HE6A-175

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.035 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901537

Hersteller Artikelnummer

194L-HE6A-175

Hersteller Typ

194L-HE6A-175

Hersteller Artikel Nr.:

194L-HE6A-175

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.035 kg

Standardmäßiger Handbetätiger für die 194L Serie, der eine einfache Montage und eine klare farbliche Kennzeichnung der Schaltzustände bietet.