Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 194L PADLOCKING METAL SHAFT EXTENSION

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 194L PADLOCKING METAL SHAFT EXTENSION

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194L-G3393

  • Länge - 235 mm

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.116 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901512

Hersteller Artikelnummer

194L-G3393

Hersteller Typ

194L-G3393

Hersteller Artikel Nr.:

194L-G3393

Länge:

235 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.116 kg

Allen-Bradley 194L-G3393 Metallwellen-Verlängerung mit Abschloss-Option (194L-G3393). Padlock-fähige Achsverlängerung für Sicherheitsanforderungen.