Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 194L SHAFT EXTENSION KIT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 194L SHAFT EXTENSION KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194L-G2853

  • Länge - 24 mm

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901507

Hersteller Artikelnummer

194L-G2853

Hersteller Typ

194L-G2853

Hersteller Artikel Nr.:

194L-G2853

Länge:

24 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.040 kg

Allen-Bradley 194L-G2853 Wellenverlängerungs-Kit für 194L (194L-G2853). Ermöglicht tiefere Einbausituationen.