ALLEN BRADLEY - 194R 100-400-625 A OPERATING HANDLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194R-HM4
Mit Türverriegelung - Ja
Abschließbar - Ja
Mit Griff rot/gelb - Nein
Herkunftsland - DO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901562
Hersteller Artikelnummer
194R-HM4
Hersteller Typ
194R-HM4
Hersteller Artikel Nr.:
194R-HM4
Mit Türverriegelung:
Ja
Abschließbar:
Ja
Mit Griff rot/gelb:
Nein
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.576 kg
Allen-Bradley 194R-HM4 194R Betätigungshandgriff für 100–400–625 A Trennschalter (194R-HM4). Türdurchführungs-Handgriff für 194R-Drehtrennschalter-Betätigung bei geschlossener Schaltschranktür.


