ALLEN BRADLEY - 194R 100-400-625 A OPERATING HANDLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194R-HM4E
Mit Türverriegelung - Ja
Abschließbar - Ja
Mit Griff rot/gelb - Ja
Herkunftsland - DO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901563
Hersteller Artikelnummer
194R-HM4E
Hersteller Typ
194R-HM4E
Hersteller Artikel Nr.:
194R-HM4E
Mit Türverriegelung:
Ja
Abschließbar:
Ja
Mit Griff rot/gelb:
Ja
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.612 kg
Allen-Bradley 194R-HM4E 194R Betätigungshandgriff für 100–400–625 A, E-Ausführung (verlängert) (194R-HM4E). Türdurchführungs-Handgriff für 194R-Drehtrennschalter-Betätigung bei geschlossener Schaltschranktür.


