Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 194R 1NO-1NC AUXILIARY CONTACT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 194R 1NO-1NC AUXILIARY CONTACT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194R-1STNONC

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901547

Hersteller Artikelnummer

194R-1STNONC

Hersteller Typ

194R-1STNONC

Hersteller Artikel Nr.:

194R-1STNONC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.027 kg

Allen-Bradley 194R-1STNONC Hilfsschalterblock 1 Schließer + 1 Öffner, für 194R Drehtrennschalter (194R-1STNONC). Aufsteck-Hilfsschaltermodul für Melde- und Steuerkreisrückmeldung.