ALLEN BRADLEY - 194R 30-60 A DISCONNECT SWITCH HANDLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194R-PYT
Mit Türverriegelung - Ja
Abschließbar - Ja
Mit Griff rot/gelb - Ja
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901611
Hersteller Artikelnummer
194R-PYT
Hersteller Typ
194R-PYT
Hersteller Artikel Nr.:
194R-PYT
Mit Türverriegelung:
Ja
Abschließbar:
Ja
Mit Griff rot/gelb:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.290 kg
Allen Bradley 194R-PYT Schaltgriff gelb mit Knebelschloss für 194R-Lasttrennschalter bis 60 A.


