Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 194R 60A 4TH POLE MODULE

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 194R 60A 4TH POLE MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194R-60-NN

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - 4. Pol

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.283 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901557

Hersteller Artikelnummer

194R-60-NN

Hersteller Typ

194R-60-NN

Hersteller Artikel Nr.:

194R-60-NN

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

4. Pol

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.283 kg

Allen-Bradley 194R-60-NN 194R 4. Pol-Modul, Neutralleiter, 60 A (194R-60-NN). Zubehör für 194R Drehtrennschalter.