ALLEN BRADLEY - 194R DISCONNECT SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194R-C30-1753
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901558
Hersteller Artikelnummer
194R-C30-1753
Hersteller Typ
194R-C30-1753
Hersteller Artikel Nr.:
194R-C30-1753
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
30 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
18.5 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
200 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.796 kg


