ALLEN BRADLEY - 194R EXTENDED LENGTH OPERATING SHAFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194R-S2
Länge - 534 mm
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.159 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901616
Hersteller Artikelnummer
194R-S2
Hersteller Typ
194R-S2
Hersteller Artikel Nr.:
194R-S2
Länge:
534 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.159 kg
Allen Bradley 194R-S2 verlängerte Betätigungsachse für 194R-Lasttrennschalter. Für größere Türstärken oder tiefere Schrankaufbauten.


