Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 194R INTERNAL OPERATING HANDLE

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 194R INTERNAL OPERATING HANDLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194R-HM4-NFPA3

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Mit Griff rot/gelb - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901567

Hersteller Artikelnummer

194R-HM4-NFPA3

Hersteller Typ

194R-HM4-NFPA3

Hersteller Artikel Nr.:

194R-HM4-NFPA3

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Mit Griff rot/gelb:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.478 kg

Allen-Bradley 194R-HM4-NFPA3 194R Interner Betätigungshandgriff, NFPA-konform, Ausführung 3 (194R-HM4-NFPA3). Türdurchführungs-Handgriff für 194R-Drehtrennschalter-Betätigung bei geschlossener Schaltschranktür.