ALLEN BRADLEY - 194R STANDARD LENGTH OPERATING SHAFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194R-S1
Länge - 305 mm
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.091 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120901615
Hersteller Artikelnummer
194R-S1
Hersteller Typ
194R-S1
Hersteller Artikel Nr.:
194R-S1
Länge:
305 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.091 kg
Allen Bradley 194R-S1 Standardlängen-Betätigungsachse für 194R-Lasttrennschalter. Standardachse für die Türdurchführungsmontage des 194R-Betätigungsgriffs.


