Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 194R UP TO 60A DISCONNECT SWITCH HANDLE

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 194R UP TO 60A DISCONNECT SWITCH HANDLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194R-PBT

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Mit Griff rot/gelb - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901608

Hersteller Artikelnummer

194R-PBT

Hersteller Typ

194R-PBT

Hersteller Artikel Nr.:

194R-PBT

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Mit Griff rot/gelb:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.281 kg

Allen Bradley 194R-PBT Schaltgriff mit Knebelschloss für 194R-Lasttrennschalter bis 60 A. Wie 194R-PB, jedoch mit integrierter Schlossmechanik zur Arretierung in AUS-Stellung.