Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 194U 30A BASE /DIN MOUNT DISCONNECT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 194U 30A BASE /DIN MOUNT DISCONNECT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194U-A30-1753

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A

  • Polzahl - 3

  • Verriegelbar - Ja

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901619

Hersteller Artikelnummer

194U-A30-1753

Hersteller Typ

194U-A30-1753

Hersteller Artikel Nr.:

194U-A30-1753

Bemessungsdauerstrom Iu:

30 A

Polzahl:

3

Verriegelbar:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.408 kg

Allen Bradley 194U-A30-1753 DIN-Schienen-Basismontage-Lasttrennschalter 30 A, 3-polig. Kompakter Lasttrennschalter aus der 194U-Serie für die direkte DIN-Schienenmontage ohne Türkupplung.