ALLEN BRADLEY - 2 CKT PANEL MOUNT ALARM 2 CKT PANEL MOUN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855PD-B24MEC1422
Nennspannung - 24 V
Stromart - AC/DC
Kalottenfarbe - rot
Lautstärke - 105 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903750
Hersteller Artikelnummer
855PD-B24MEC1422
Hersteller Typ
855PD-B24MEC1422
Hersteller Artikel Nr.:
855PD-B24MEC1422
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
105 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.079 kg


