Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 200 TO 240VAC IN 24 TO 28VDC OUT 960W PS

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 200 TO 240VAC IN 24 TO 28VDC OUT 960W PS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLS960EE

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120900655

Hersteller Artikelnummer

1606-XLS960EE

Hersteller Typ

1606-XLS960EE

Hersteller Artikel Nr.:

1606-XLS960EE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 .. 28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

34 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

200 .. 240 V

Leistungsabgabe:

960 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Breite:

125 mm

Höhe:

124 mm

Tiefe:

127 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.910 kg

Allen Bradley 1606-XLS960EE Hutschienen-Schaltnetzteil, 1606-XLS-Baureihe, 960 W, Eingang 200-240 V AC, Ausgang 24-28 V DC, 40 A, 230-V-Eingang-Ausführung. Kompaktes DIN-Schienen-Netzteil für die Steuerungstechnik, weltweiter Eingangsbereich und robuste Bauform für den industriellen Dauerbetrieb.