Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 200 TO 240VAC IN 48 TO 56VDC OUT 480W PS

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 200 TO 240VAC IN 48 TO 56VDC OUT 480W PS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLS480F

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 48 .. 56 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120900647

Hersteller Artikelnummer

1606-XLS480F

Hersteller Typ

1606-XLS480F

Hersteller Artikel Nr.:

1606-XLS480F

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

48 .. 56 V

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

17 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Leistungsabgabe:

480 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Breite:

84 mm

Höhe:

124 mm

Tiefe:

127 mm

Schutzart (IP):

IP20

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.361 kg

Allen Bradley 1606-XLS480F 480-W-Netzteil, Eingang 200-240 V AC, Ausgang 48-56 V DC. 48-V-Ausgangsnetzteil für Anwendungen mit 48-V-Bussystemen oder DC-USV-Ladung.