Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 20A 194L LOAD SWITCH

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 20A 194L LOAD SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194L-E20-3253

  • Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901493

Hersteller Artikelnummer

194L-E20-3253

Hersteller Typ

194L-E20-3253

Hersteller Artikel Nr.:

194L-E20-3253

Ausführung des Schalters:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Mit Nullstellung:

Ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.175 kg

Das kompakte Modell ESX10-103 für 24VDC und 3A wurde speziell für die Installation in sehr engen Schaltschränken entwickelt. Trotz der geringen Baugröße bietet es eine volle elektronische Schutzfunktion und eine hohe Lebensdauer ohne mechanischen Verschleiß.