Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22 MM ACCESSORY 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22 MM ACCESSORY 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800F-AHA1

  • Art des mechanischen Zubehörs - Reduzierring

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.016 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120272006

Hersteller Artikelnummer

800F-AHA1

Hersteller Typ

800F-AHA1

Hersteller Artikel Nr.:

800F-AHA1

Art des mechanischen Zubehörs:

Reduzierring

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.016 kg

Abdeckkappe 22 mm für Allen-Bradley 800F Bedienelemente (800F-AHA1). Schutzkappe zum Abdecken nicht belegter 22-mm-Ausschnitte in Bedienstationen. Hersteller ALLEN BRADLEY.