Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22 MM ACCESSORY 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22 MM ACCESSORY 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800F-AW2

  • Ausführung - Montageschlüssel

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.027 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120272013

Hersteller Artikelnummer

800F-AW2

Hersteller Typ

800F-AW2

Hersteller Artikel Nr.:

800F-AW2

Ausführung:

Montageschlüssel

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.027 kg

Montagewerkzeug 22 mm für Allen-Bradley 800F Bedienelemente (800F-AW2). Werkzeug zum Einsetzen und Lösen von Kontaktblöcken und Modulen der 22-mm-800F-Serie. Hersteller ALLEN BRADLEY.