Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22 MM ACCESSORY 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22 MM ACCESSORY 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800F-AB7

  • Farbe - farblos

  • Form - rund

  • Ausführung - hoch

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903187

Hersteller Artikelnummer

800F-AB7

Hersteller Typ

800F-AB7

Hersteller Artikel Nr.:

800F-AB7

Farbe:

farblos

Form:

rund

Ausführung:

hoch

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Allen-Bradley 800F-AB7 Schutzkragen für 22-mm-800F-Tastenköpfe, grau (800F-AB7).