Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22 MM ACCESSORY 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22 MM ACCESSORY 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800F-ALC1

  • Art des mechanischen Zubehörs - Anti-Verdrehungsmutter

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 73182100

  • Gewicht - 0.004 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903200

Hersteller Artikelnummer

800F-ALC1

Hersteller Typ

800F-ALC1

Hersteller Artikel Nr.:

800F-ALC1

Art des mechanischen Zubehörs:

Anti-Verdrehungsmutter

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73182100

Gewicht:

0.004 kg

Allen-Bradley 800F-ALC1 Abschlusskappe/Abdeckung für 22-mm-Ausschnitte ohne Bauteil (800F-ALC1). Verschließt ungenutzte Bohrungen in Schaltschranktüren.