Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22 MM ACCESSORY 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22 MM ACCESSORY 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800F-AML2

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.032 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903207

Hersteller Artikelnummer

800F-AML2

Hersteller Typ

800F-AML2

Hersteller Artikel Nr.:

800F-AML2

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.032 kg

Allen-Bradley 800F-AML2 Montageschiene/Halteclip für 22-mm-800F (800F-AML2).