Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22 MM ACCESSORY 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22 MM ACCESSORY 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800F-ARP

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903212

Hersteller Artikelnummer

800F-ARP

Hersteller Typ

800F-ARP

Hersteller Artikel Nr.:

800F-ARP

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Allen-Bradley 800F-ARP Rastplatte/Fixierplatte für 22-mm-800F-Bauteile (800F-ARP). Verhindert die Verdrehung von Bediengeräten im Einbauausschnitt.