Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22 MM ACCESSORY 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22 MM ACCESSORY 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800F-N130

  • Lampenspannung - 110 V

  • Technologie - Glühlampe

  • Lampenform - Birnenform

  • Zolltarifnummer - 85392998

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903353

Hersteller Artikelnummer

800F-N130

Hersteller Typ

800F-N130

Hersteller Artikel Nr.:

800F-N130

Lampenspannung:

110 V

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Birnenform

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

Allen-Bradley 800F-N130 Leuchtdiode/LED-Lampe 24V für 22-mm-800F-Leuchtmelder (800F-N130).