Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22 MM ACCESSORY 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22 MM ACCESSORY 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800F-N157

  • Lampenspannung - 24 V

  • Technologie - Glühlampe

  • Lampenform - Birnenform

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903354

Hersteller Artikelnummer

800F-N157

Hersteller Typ

800F-N157

Hersteller Artikel Nr.:

800F-N157

Lampenspannung:

24 V

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Birnenform

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.005 kg

Allen-Bradley 800F-N157 LED-Einheit für 22-mm-800F-Leuchtmelder, Ersatz-LED (800F-N157).