Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22 MM ACCESSORY 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22 MM ACCESSORY 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800F-N48

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 48 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903356

Hersteller Artikelnummer

800F-N48

Hersteller Typ

800F-N48

Hersteller Artikel Nr.:

800F-N48

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

48 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

48 V

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

Allen-Bradley 800F-N48 Leuchtmodul/Lampenfassung für 22-mm-800F (800F-N48).