Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22 MM ACCESSORY 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22 MM ACCESSORY 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800F-N8

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.007 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903357

Hersteller Artikelnummer

800F-N8

Hersteller Typ

800F-N8

Hersteller Artikel Nr.:

800F-N8

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.007 kg

Allen-Bradley 800F-N8 Zubehörteil/Befestigung für 22-mm-800F (800F-N8).