Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22 MM ACCESSORY 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22 MM ACCESSORY 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800F-XD7

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zolltarifnummer - 85411000

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903524

Hersteller Artikelnummer

800F-XD7

Hersteller Typ

800F-XD7

Hersteller Artikel Nr.:

800F-XD7

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zolltarifnummer:

85411000

Gewicht:

0.010 kg

Allen-Bradley 800F-XD7 22-mm-Zubehör/Adapterblock für 800F-Komponenten (800F-XD7).