ALLEN BRADLEY - 220-240 V AC/DC GP TERMINAL BLOCK RELAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700-HLT1U2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903054
Hersteller Artikelnummer
700-HLT1U2
Hersteller Typ
700-HLT1U2
Hersteller Artikel Nr.:
700-HLT1U2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Nennstrom:
6 A
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
88 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
6.2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.037 kg


