Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM ALTERNATE ACTION OPERATOR 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM ALTERNATE ACTION OPERATOR 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FM-LFA4

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903300

Hersteller Artikelnummer

800FM-LFA4

Hersteller Typ

800FM-LFA4

Hersteller Artikel Nr.:

800FM-LFA4

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Beschriftet:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

Chrom

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.034 kg

Allen-Bradley 800FM-LFA4 22-mm-Wechselwirkungs-Frontelement (Alternate Action) 800F, rot (800FM-LFA4). Rastende Betätigung — eindrücken=ein, erneut drücken=aus.