Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM BACK OF PANEL COMPOSITE 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM BACK OF PANEL COMPOSITE 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800F-MN3G

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903333

Hersteller Artikelnummer

800F-MN3G

Hersteller Typ

800F-MN3G

Hersteller Artikel Nr.:

800F-MN3G

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

24 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.036 kg

Allen-Bradley 800F-MN3G 22-mm-Rückseiten-LED-Modul 800F (Back-of-Panel Composite), grün (800F-MN3G). Kombiniert LED-Lampenblock und Kontaktblockanschluss, montiert hinter der Schalttafel.