Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM BACK OF PANEL COMPOSITE 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM BACK OF PANEL COMPOSITE 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800F-MX02

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903349

Hersteller Artikelnummer

800F-MX02

Hersteller Typ

800F-MX02

Hersteller Artikel Nr.:

800F-MX02

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.045 kg

Allen-Bradley 800F-MX02 22-mm-Kontaktblock 2 Öffner (NC), Back-of-Panel 800F (800F-MX02). Schnellmontage-Kontaktblock für die Rückseite der 800FM/800FP-Frontelemente.