Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM BACK OF PANEL COMPOSITE 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM BACK OF PANEL COMPOSITE 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800F-PN3RX12

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903473

Hersteller Artikelnummer

800F-PN3RX12

Hersteller Typ

800F-PN3RX12

Hersteller Artikel Nr.:

800F-PN3RX12

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

24 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.048 kg

Allen-Bradley 800F-PN3RX12 22-mm-Leuchtmelder-Rückseiten-Modul 800F, rot, mit 1 Schließer, 24V AC/DC (800F-PN3RX12).