Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM BACK OF PANEL COMPOSITE 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM BACK OF PANEL COMPOSITE 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800F-PN7W

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903477

Hersteller Artikelnummer

800F-PN7W

Hersteller Typ

800F-PN7W

Hersteller Artikel Nr.:

800F-PN7W

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.018 kg

Allen-Bradley 800F-PN7W 22-mm-Leuchtmelder-Rückseiten-Modul 800F, weiß, 120–240V AC/DC (800F-PN7W).