Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM CONTACT BLOCK 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM CONTACT BLOCK 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800F-BX01

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120270264

Hersteller Artikelnummer

800F-BX01

Hersteller Typ

800F-BX01

Hersteller Artikel Nr.:

800F-BX01

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Bodenbefestigung

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.012 kg

Kontaktblock Allen-Bradley 800F-BX01, 1S, Seitenmontage (800F-BX01). Aufsteckbarer Kontaktblock für Bedienelemente der 800F/800T-Bedienstationen. Hersteller ALLEN BRADLEY.