Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM CONTACT BLOCK 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM CONTACT BLOCK 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800F-X01L

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903518

Hersteller Artikelnummer

800F-X01L

Hersteller Typ

800F-X01L

Hersteller Artikel Nr.:

800F-X01L

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.010 kg

Allen-Bradley 800F-X01L 22-mm-Kontaktblock 800F, 1 Öffner, Rastausführung (latching) (800F-X01L).