Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM ENCLOSURE 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM ENCLOSURE 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800F-2PM

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Farbe des Gehäuseoberteils - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120437278

Hersteller Artikelnummer

800F-2PM

Hersteller Typ

800F-2PM

Hersteller Artikel Nr.:

800F-2PM

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Farbe des Gehäuseoberteils:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP66

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.249 kg