Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM ENCLOSURE 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM ENCLOSURE 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800F-1YM3

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 1

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903163

Hersteller Artikelnummer

800F-1YM3

Hersteller Typ

800F-1YM3

Hersteller Artikel Nr.:

800F-1YM3

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.308 kg

Allen-Bradley 800F-1YM3 22-mm-Drucktaster-Gehäuse-Kombination 800F, Einzelausschnitt-Gehäuse mit Drucktaster, 3 Kontaktblöcke (800F-1YM3). Komplettgehäuse aus Kunststoff mit montiertem Drucktaster für Einzelausschnitt-Installation.