Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM LED MODULE 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM LED MODULE 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800F-N5R

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120271987

Hersteller Artikelnummer

800F-N5R

Hersteller Typ

800F-N5R

Hersteller Artikel Nr.:

800F-N5R

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.011 kg

LED-Modul 22 mm, rot, 120 V, Allen-Bradley 800F (800F-N5R). Einbau-LED-Modul für beleuchtete Drucktaster und Leuchtmelder der 800F-Serie, Lichtfarbe rot, Betriebsspannung 120 V. Hersteller ALLEN BRADLEY.