Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM LED MODULE 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM LED MODULE 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800F-BN3R

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903218

Hersteller Artikelnummer

800F-BN3R

Hersteller Typ

800F-BN3R

Hersteller Artikel Nr.:

800F-BN3R

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

24 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

24 V

Befestigungsart:

Bodenbefestigung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.013 kg

Allen-Bradley 800F-BN3R 22-mm-LED-Modul 800F, 24V AC/DC, rot (800F-BN3R). Leuchtmodul für beleuchtete Drucktaster und Leuchtmelder der 800F-Serie.