Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM LED MODULE 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM LED MODULE 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800F-BN7W

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903220

Hersteller Artikelnummer

800F-BN7W

Hersteller Typ

800F-BN7W

Hersteller Artikel Nr.:

800F-BN7W

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

240 V

Befestigungsart:

Bodenbefestigung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.013 kg

Allen-Bradley 800F-BN7W 22-mm-LED-Modul 800F, 120–240V AC/DC, weiß (800F-BN7W). Leuchtmodul für beleuchtete Drucktaster und Leuchtmelder der 800F-Serie.