Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FD-F2X11

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903233

Hersteller Artikelnummer

800FD-F2X11

Hersteller Typ

800FD-F2X11

Hersteller Artikel Nr.:

800FD-F2X11

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Tastend:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.029 kg

Allen-Bradley 800FD-F2X11 22-mm-Momentary-Drucktaster, Komplett, schwarz, flache Kappe, 1NO+1NC (800FD-F2X11).