Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FM-E205

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903250

Hersteller Artikelnummer

800FM-E205

Hersteller Typ

800FM-E205

Hersteller Artikel Nr.:

800FM-E205

Farbe des Knopfes:

schwarz

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Beschriftet:

Ja

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Nein

Farbe Frontring:

Chrom

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.045 kg

Allen-Bradley 800FM-E205 22-mm-Frontelement E-Reihe 800F, Momentary-Drucktaster: Drucktaster-Frontelement, flache Kappe, grün (beleuchtet) (800FM-E205). Betätiger ohne Kontaktblock, kombinierbar mit 800F-MX/PX/Q-Kontaktblöcken.