Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800FM-F2MX10

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903258

Hersteller Artikelnummer

800FM-F2MX10

Hersteller Typ

800FM-F2MX10

Hersteller Artikel Nr.:

800FM-F2MX10

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.082 kg

Allen-Bradley 800FM-F2MX10 22-mm-Drucktaster komplett 800F, schwarz, Stehkopf, 1 Schließer (800FM-F2MX10). Inklusive Kontaktblock, direktmontierbar.